Llave acodada hexagonal, larga con recubrimiento de polvo 2 mm

Número de artículo: 627140 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
547 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material: Aleación especial PB Swiss Tools

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 2 mm
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Longitud de los lados 92×18 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie con recubrimiento de polvo
Modelo largo
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 627140 2
EAN / GTIN 7610733200320
Número del fabricante 212.L 2 GR

Descripción

Ejecución:

Con mango acodado; cabeza esférica aplicable, hasta una inclinación de 30°.
Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada, cromada y con recubrimiento de polvo. Cantos ligeramente rotos.

Ventaja:

Localización rápida del destornillador adecuado gracias a la codificación de color llamativa.