{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 2.5 mm | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Longitud de los lados | 63 × 18 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Función de soporte | no | |
Superficie | cromado | |
Cabeza esférica en el brazo largo | sí | |
Ángulo de 100 grados | no | |
Modelo largo | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626082 2,5 | |
EAN / GTIN | 4062406570323 | |
Número del fabricante | 626082 2,5 |