{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Hexágono | 1.5 mm | |
Longitud de los lados | 52×16 mm | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 626064 1,5 | |
EAN / GTIN | 7610733200849 | |
Número del fabricante | 212.1,5 LG |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador acodado de 6 caras, con cabeza esférica con recubrimiento de polvo 1,5 mm
a petición
En stock
371 piezas en stock
US $ 6.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
US $ 2.57
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de 100 grados | no | |
Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | Destornillador de 6 caras |
Superficie | cromado | |
Hexágono | 1.5 | 1.5 |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Longitud de los lados | 52×16 | 50×14 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |