Llaves acodadas hexagonales niquelado, Hexágono: 27mm

Número de artículo: 626037 27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
99 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Hexágono 27 mm
Longitud de los lados 277 × 127 mm
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Superficie niquelado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 626037 27
EAN / GTIN 4062406229535
Número del fabricante 626037 27

Descripción

Ejecución:

Superficie niquelada.
Mango acodado según DIN 911 / DIN ISO 2936. Acero al cromovanadio, superficies frontales mecanizadas en plano y biseladas.

Nota:

Destornillador acodado HOLEX disponible también en pulgadas (n.° 626039 y n.° 626042).