Destornillador para electrónica para Torx® Kraftform Micro, Perfil Torx®: TX15

Número de artículo: 625770 TX15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
21 piezas en stock 21 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 2067 TORX® BO Micro
Perfil Torx® TX15/200
Longitud de cuchilla cortante 60 mm
Longitud total 157 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX® con perforación
Material cuchilla Acero de herramientas de alta calidad
Caperuza giratoria
Perforación en perfil Torx®
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625770 TX15
EAN / GTIN 4013288032270
Número del fabricante 05118052001

Descripción

Ejecución:

Mango de varios componentes ergonómico, con tapa giratoria.
Varilla de acero para herramientas de alta calidad. Superficie cromada mate, punta negra.
A partir de TX7 perfil Torx® con perforación para tornillos con y sin pasador de seguridad.

Aplicación:

Para atornillar de forma precisa y eficaz en el sector electrónico. Ideal también para todo tipo de trabajos sensibles de regulación y ajuste.