{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Classic VDE | |
Perfil Torx® | TX15 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud de cuchilla cortante | 80 mm | |
Longitud total | 175 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material cuchilla | Aleación especial PB Swiss Tools | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625754 TX15 | |
EAN / GTIN | 7610733064137 | |
Número del fabricante | 5400.15-80 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Destornillador para electricistas para Torx®, Classic completamente aisladas, Perfil Torx®: TX15
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
135 piezas en stock
135 pieces available in 9-12 working days
US $ 12.68
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
48 piezas en stock
48 pieces available in 9-12 working days
US $ 9.58
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® |
Longitud total | 175 mm | 187 mm |
Longitud de cuchilla cortante | 80 mm | 80 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Perfil Torx® | TX15 | TX15 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores |