Destornillador para Torx® TX25

Número de artículo: 625500 TX25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
661 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 367 TORX®
    Perfil Torx® TX25/89
    Longitud de cuchilla cortante 100 mm
    Longitud total 205 mm
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
    Material cuchilla Acero de herramientas de alta calidad
    Material mango Plástico resistente a los golpes con zonas blandas integradas
    Superficie mate cromado
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625500 TX25
    EAN / GTIN 4013288004253
    Número del fabricante 05028012001

    Descripción

    Ejecución:

    Mango Kraftform con zonas blandas integradas. Varilla de acero para herramientas de alta calidad, superficie cromada mate, puntas negras.