{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX15 | |
Longitud de cuchilla cortante | 200 mm | |
Longitud total | 295 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® con perforación | |
Función de soporte | no | |
Material cuchilla | Acero especial al cromovanadio | |
Material mango | Haptoprene de 2 componentes | |
Superficie | niquelado y cromado | |
Punta | negro | |
Caperuza giratoria | no | |
Cabeza esférica | no | |
Perforación en perfil Torx® | sí | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625332 TX15/200 | |
EAN / GTIN | 4067263012924 | |
Número del fabricante | 625332 TX15/200 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |