Destornillador para Torx®, con mango transversal TX25

Número de artículo: 625173 TX25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Perfil Torx® TX25
    Longitud de cuchilla cortante 100 mm
    Longitud total 132 mm
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
    Tipo de producto Destornilladores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 625173 TX25
    EAN / GTIN 4013288208293
    Número del fabricante 05023375001

    Descripción

    Ejecución:

    Mango ergonómico de 2 componentes con empuñaduras para los dedos y háptica agradable para una transmisión de fuerza elevada y un trabajo a prueba de fatiga. Con acoplamiento lateral y función de soporte en el brazo largo para sujetar con seguridad el tornillo en la herramienta. Superficie de lamas cromada mate.