Juego de destornilladores para Torx®, con mango transversal de Haptoprene, en soporte de chapa Easyfix 8 piezas, Número de destornilladores: 8

Número de artículo: 625166 8
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
690 piezas en stock 690 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Acero al cromo-vanadio
Material mango Haptoprene
Versión de mango redondo
Superficie niquelado y cromado
Punta negro
Cabeza esférica en el brazo largo no
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 625166 8
EAN / GTIN 4067263982166
Número del fabricante 625166 8
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de aleación especial al cromovanadio. Superficie niquelada y cromada, punta negra. Tam. TX20 − TX40 con salida lateral.

Volumen de suministro:

1 destornillador n.° 625152 cada uno: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Nota:

Los soportes GARANT easyFix también se pueden utilizar de forma flexible en paredes perforadas GARANT y escaleras GARANT con asientos GARANT easyFix.