Destornillador acodado para Torx®, con moleteado TX10

Número de artículo: 625037 TX10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Destornillador acodado Safety
Perfil Torx® TX10
Longitud de los lados 124×22 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Material Aleación especial PB Swiss Tools
Versión de mango acodadas
Superficie cromado
Punta negro
Cabeza esférica en el brazo largo no
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 625037 TX10
EAN / GTIN 7610733281879
Número del fabricante PB 3411.10

Descripción

Ejecución:

Mango acodado; completamente templado (tenaz). Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial. Superficie niquelada y cromada. Punta negra.

Ventaja:

El moleteado según la norma ISO 13444 tipo B aumenta el agarre en entornos húmedos o aceitosos e incrementa así la seguridad.