{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Perfil Torx® | TX27 | |
Longitud de los lados | 176 × 36 mm | |
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Versión de mango | acodadas | |
Superficie | galvanizado | |
Cabeza esférica en el brazo largo | no | |
Tipo de producto | Destornilladores |
Número de artículo | 625020 TX27 | |
EAN / GTIN | 4045197609243 | |
Número del fabricante | 625020 TX27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llaves acodadas para Torx®, con función de bloqueo MagicSpring®, Perfil Torx®: TX27
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
108 piezas en stock
108 pieces available in 9-12 working days
US $ 7.45
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
59 piezas en stock
59 pieces available in 9-12 working days
US $ 6.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
Available in 9-12 working days
20 piezas en stock
20 pieces available in 9-12 working days
US $ 8.78
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® | Destornillador para tornillos TORX® con perforación |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Longitud de los lados | 176 × 36 mm | 106 × 20 mm | 170×36 mm |
Perfil Torx® | TX27 | TX27 | TX27 |
Tipo de producto | Destornilladores | Destornilladores | Destornilladores |