{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 22417A | |
para tornillos | M8 | |
Longitud del mango | 125 mm | |
Altura de la cabeza medida interior F | 12.05 mm | |
⌀ de mango | 16 mm | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 623505 M8 | |
Número del fabricante | 44388 |