Cuadrado exterior-llave de vaso 10 mm

Número de artículo: 623300 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress DIN 905
Ancho de llave 10 mm
Tipo 905-7
Norma DIN 905
Longitud del mango 100 mm
Perfil de salida Destornillador cuadrado
Material Acero especial
Superficie pavonado
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623300 10
EAN / GTIN 4020772042042
Número del fabricante 42044

Descripción

Ejecución:

Mango templado; mango transversal incorporado fijamente.
Con cuadrado macho.

Norma:

DIN 905

Material:

Acero especial, revenido en el tono pavonado.