{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 17 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Longitud total | 268 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 230 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622770 17 | |
EAN / GTIN | 4010995279356 | |
Número del fabricante | 27935 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Llave de vaso con mango transversal Aislados conforme a VDE 17 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
US $ 50.15
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
US $ 20.80
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
35 piezas en stock
US $ 22.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Longitud total | 268 | 157 | 245 |
Longitud de cuchilla cortante | 230 | 125 | 125 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Ancho de llave | 17 | 17 | 17 |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso |