Llave de vaso con mango transversal modelo imperial 1/4 pul

Número de artículo: 622732 1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
456 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 1/4 pul
    Longitud de cuchilla cortante 230 mm
    Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
    Tipo de producto Llave de vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 622732 1/4
    EAN / GTIN 4062406312695
    Número del fabricante 622732 1/4

    Descripción

    Ejecución:

    Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al cromovanadio. Superficie cromada.
    Mango transversal de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al vanadio, superficie cromada mate.