Llave de vaso con mango transversal, longitud de la varilla 125 mm 14 mm

Número de artículo: 622711 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 14 mm
Longitud total 157 mm
Longitud de cuchilla cortante 125 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 622711 14
EAN / GTIN 4045197950253

Descripción

Ejecución:

Mango transversal de forma ergonómica con superficie de Santoprene® de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al cromovanadio. Superficie cromada.
Mango transversal de plástico resistente a los golpes. Varilla de acero especial al vanadio, superficie cromada mate.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Llave de vaso con mango transversal, longitud de la varilla 125 mm 14 mm

Llave de vaso con mango transversal, longitud de la varilla 125 mm 14 mm

a petición
En stock
21 piezas en stock
US $ 16.89
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock
US $ 17.40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Llave de vaso de 6 caras
Longitud total 157 245
Longitud de cuchilla cortante 125 125
Norma DIN 3125
Ancho de llave 14 14
Tipo de producto Llave de vaso Llave de vaso
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra