{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 5.5 mm | |
Longitud total | 152 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 65 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622301 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197950024 | |
Número del fabricante | 622301 5,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de vaso con mango corto 5,5 mm
a petición
En stock
103 piezas en stock
US $ 10.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
299 piezas en stock
US $ 10.32
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
47 piezas en stock
US $ 24.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras | Llave de vaso de 6 caras |
Longitud total | 152 | 212 | 231 |
Longitud de cuchilla cortante | 65 | 125 | 150 |
Norma | DIN 3125 | ||
Ancho de llave | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso | Llave de vaso |