{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | SwissGrip ESD | |
Ancho de llave | 5 mm | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Longitud total | 180 mm | |
Longitud de cuchilla cortante | 85 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Forma mango | ergonómico, recto | |
Material cuchilla | Acero especial al cromo vanadio | |
Material mango | Elastómero | |
Superficie varilla | niquelado y cromado | |
Mango y varilla desmontables | no | |
con varilla(s) de prolongación | no | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 622170 5 | |
EAN / GTIN | 7610733269167 | |
Número del fabricante | 8200.5 ESD |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave de vaso con mango SwissGrip de 2 componentes ESD 5 mm
a petición
En stock
31 piezas en stock
US $ 21.98
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
211 piezas en stock
US $ 12.68
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Mango y varilla desmontables | no | no |
Superficie varilla | niquelado y cromado | niquelado y cromado |
Ancho de llave | 5 | 5 |
Material mango | Elastómero | Haptoprene de 2 componentes |
Material cuchilla | Acero especial al cromo vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave de vaso | Llave de vaso |