{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Longitud de llave | 205 mm | |
Anchura de boca | 28.5 mm | |
⌀ del cabezal | 18.8 mm | |
Altura de boca | 7 mm | |
Perfil de salida | Vaso de 12 caras | |
Cabezal orientable | 180 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromovanadio, cromado | |
Tipo de producto | Llave de vaso |
Número de artículo | 621500 13 | |
EAN / GTIN | 4045197480286 | |
Número del fabricante | 621500 13 |