Llave de pipa, acodada 17 mm

Número de artículo: 621341 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1,132 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 17 mm
Longitud llave L1 187 mm
Longitud llave L2 47 mm
⌀ de perforación F 11 mm
Perfil de salida lado corto de 12 caras
Perfil de salida lado largo Hexagonal
Ángulo 90 grados - 95 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie cromado
Perfil de salida Ranura; Llave de vaso de 12 caras
Anchos de llave iguales en ambos lados
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 621341 17
EAN / GTIN 4062406750688
Número del fabricante 621341 17

Descripción

Ejecución:

Forjada para las exigencias más elevadas con anchos de llaves de tolerancias especialmente estrechas. Forma hueca especial, también para tuercas en pernos largos que sobresalen. Ancho de llave igual en ambos lados. tam. 6 y 7 de seis caras en ambos lados; a partir de tam. 8 con seis caras en el brazo largo y polígono de 12 caras en el brazo corto. Ángulo de aprox. 90– 95°.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.