Llave estrella de carraca 22 mm

Número de artículo: 619300 22
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 22 mm
Longitud total 233 mm
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 619300 22
EAN / GTIN 3148511166772
Número del fabricante 70A.22

Descripción

Ejecución:

Vástago fuerte con estrella en dos piezas que se coloca alrededor del hexágono. La estrella en dos piezas permite trabajar de un modo parecido a la carraca.
Con hexágono doble.

Aplicación:

Principalmente para tuercas de unión en tuberías.