Llave de arco con bocas estrella 16X18 mm

Número de artículo: 618000 16X18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de llave 1 16 mm
Anchura de llave 2 18 mm
Longitud de llave 200 mm
⌀ del anillo D1 25.3 mm
⌀ del anillo D2 27.5 mm
Altura de la cabeza h 8.5 mm
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado (resistente al desprendimiento)
Medidas anchos de llave métrico
Lado del anillo AS-Drive
Forma de arco
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 618000 16X18
EAN / GTIN 4018754096770
Número del fabricante 41091618

Descripción

Ejecución:

Llave de estrella forjada en estampa con forma de arco. Anchos de llave con tolerancia estricta. Mango perfilado en forma de doble T resistente a la torsión. Con perfil AS-Drive.

Aplicación:

Especial para trabajos en el bloque de motor, p. ej. montaje de carburadores, dinamos, etc. o en cualquier lugar donde los tornillos y tuercas son difíciles de alcanzar con llaves de estrella normales.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento,superficie con acabado redondeado (sin cantos afilados).