Juego de llaves de estrella doble, acodado profundo, Cantidad de llaves: 10ZOLL

Número de artículo: 615500 10ZOLL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de llaves 10
Posición anillo 75 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero Alloy al cromo
Superficie cromado (resistente al desprendimiento)
Medidas anchos de llave anglosajona
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 615500 10ZOLL
EAN / GTIN 4018754081165
Número del fabricante 96414405

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.

Volumen de suministro:

1 llave estrella de dos bocas n.° 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2× 9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16 pulgadas