{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cantidad de llaves | 10 | |
Ancho de llave | 8 mm; 10 mm; 16 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Embalaje | Soporte de plástico | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614915 10 | |
EAN / GTIN | 3662424068416 | |
Número del fabricante | 467BR.JP10 | |
Manufacturer | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de |