Llave de boca/llave estrella de carraca reversible, acodada 15° 17 mm

Número de artículo: 614828 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2,031 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 17 mm
Longitud llave L 223 mm
Anchura de boca b 38.4 mm
Altura de boca h1 7.4 mm
Altura del anillo h2 10.8 mm
⌀ anillo D 33.4 mm
Posición anillo 15 grados
Número de dientes 72
Ángulo de ajuste 5 grados
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie mate cromado
Medidas anchos de llave métrico
Carraca reversible
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 614828 17
EAN / GTIN 4062406649814
Número del fabricante 614828 17

Descripción

Ejecución:

Con carracas estables, de marcha especialmente suave, en ambos lados, reversible para apriete a la derecha y a la izquierda. En cada lado se encuentran 2 anchos de llave diferentes.
Ángulo de ajuste extremadamente pequeño, de 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra