{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 8 mm | |
Longitud llave L | 136 mm | |
Anchura de boca b | 18 mm | |
Altura de boca h1 | 5 mm | |
Altura del anillo h2 | 7 mm | |
⌀ anillo D | 17.5 mm | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | mate cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614812 8 | |
EAN / GTIN | 4045197160362 | |
Número del fabricante | 614812 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Llave de boca / llave estrella de carraca con cabezal basculante, Ancho de llave: 8mm
a petición
En stock
1,722 piezas en stock
US $ 29.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
288 piezas en stock
US $ 17.99
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,411 piezas en stock
US $ 27.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,737 piezas en stock
US $ 20.69
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3,191 piezas en stock
US $ 14.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3,690 piezas en stock
US $ 18.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados | 5 grados |
Superficie | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
⌀ anillo D | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.5 mm | 17.4 mm | 17.4 mm | 17.5 mm |
Ancho de llave | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Anchura de boca b | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18.4 mm | 18.4 mm | 18 mm |
Altura del anillo h2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 6.9 mm | 6.9 mm | 7.6 mm |