Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en estuche enrollable 10

Número de artículo: 614775 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4,620 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de llaves precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cantidad de llaves 10
    Posición anillo 0 grados
    Número de dientes 72
    Ángulo de ajuste 5 grados
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie cromado
    Medidas anchos de llave métrico
    Tope final lado boca no
    Función de soporte lado boca no
    con cabezal basculante no
    Carraca reversible no
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 614775 10
    EAN / GTIN 4067263001300
    Número del fabricante 614775 10

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

    Material:

    Acero al cromo vanadio, cromado mate.

    Volumen de suministro:

    1 llave de cada tam. del n.° 614770 en los tamaños 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

    Nota:

    Los estuches enrollables están disponibles en el n.° 614773.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra