{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 30 mm | |
Longitud llave L | 425 mm | |
Anchura de boca b | 63.1 mm | |
Altura de boca h1 | 8.9 mm | |
Altura del anillo h2 | 16.6 mm | |
⌀ anillo D | 60 mm | |
Posición anillo | 0 grados | |
Número de dientes | 72 | |
Ángulo de ajuste | 5 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tope final lado boca | no | |
Función de soporte lado boca | no | |
con cabezal basculante | no | |
Carraca reversible | no | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614770 30 | |
EAN / GTIN | 4067263001232 | |
Número del fabricante | 614770 30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Llave de boca / llave estrella de carraca 30 mm
a petición
En stock
1,609 piezas en stock
US $ 64.60
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
229 piezas en stock
US $ 133.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
683 piezas en stock
US $ 48.63
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Ángulo de ajuste | 5 grados | 5 grados | 5 grados |
Superficie | cromado | mate cromado | mate cromado |
⌀ anillo D | 60 mm | 60 mm | 59.7 mm |
Longitud llave L | 425 mm | 425 mm | 403 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Altura del anillo h2 | 16.6 mm | 17 mm | 16.6 mm |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |