{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 16 mm | |
Longitud llave L | 265 mm | |
altura máxima de boca h1 | 7.5 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 11.2 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614750 16 | |
EAN / GTIN | 4010886608029 | |
Número del fabricante | 6080250 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave combinada, versión extralarga 16 mm
a petición
En stock
87 piezas en stock
US $ 27.59
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,544 piezas en stock
US $ 7.96
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
230 piezas en stock
US $ 8.33
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 7.5 | 8 | 8 |
Posición anillo | 15 | 15 | 15 |
Ancho de llave | 16 | 16 | 16 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 11.2 | 13 | 11 |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave |