{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 32 mm | |
Longitud llave L | 430 mm | |
altura máxima de boca h1 | 14 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 21 mm | |
Posición anillo | 10 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
exento de chispas | no | |
Anillo acodado profundamente | sí | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614600 32 | |
EAN / GTIN | 4062406220778 | |
Número del fabricante | 614600 32 |