Llave combinada 32 mm

Número de artículo: 613900 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
238 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ancho de llave 32 mm
    Longitud llave L 360 mm
    altura máxima de boca h1 14 mm
    Altura máxima del anillo h2 máx. 21 mm
    Posición anillo 15 grados
    Material Acero al cromo-vanadio
    Superficie fosfatadas
    Medidas anchos de llave métrico
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 613900 32
    EAN / GTIN 4045197385253
    Número del fabricante 613900 32

    Descripción

    Ejecución:

    Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
    Con mango ovalado.

    Norma:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Material:

    Acero al cromo-vanadio, fosfatado.