{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 17 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 190 mm | |
altura máxima de boca h1 | 8 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superficie | cromado sobre níquel | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613500 17 | |
EAN / GTIN | 4018754018826 | |
Número del fabricante | 40081717 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Llave combinada, Ancho de llave: 17mm
a petición
En stock
687 piezas en stock
US $ 22.71
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,931 piezas en stock
US $ 8.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11,161 piezas en stock
US $ 8.06
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,111 piezas en stock
US $ 14.90
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
altura máxima de boca h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Superficie | cromado sobre níquel | fosfatadas | cromadas | mate cromado |
Longitud llave L | 190 mm | 210 mm | 210 mm | 190 mm |
Ancho de llave | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero aleado al cromo | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave | Llave | Llave |