{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 55 mm | |
Norma | DIN 133 | |
Longitud llave L | 304 mm | |
Grosor de la cabeza hmáx. | 23 mm | |
Posición de la boca | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero especial | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613401 55 | |
EAN / GTIN | 4062406097837 | |
Número del fabricante | 613401 55 |