{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Procedimientos abrasivos | Corte | |
Medio abrasivo | Corindón, unido con resina artificial sin tejido | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A80-BM | |
Optimizado para material de trabajo | Acero; Acero | |
Forma | 41N | |
⌀ de muela D | 250 mm | |
Anchura de muela T | 1.5 mm | |
⌀ de perforación H | 32 mm | |
Máquina de accionamiento | Máquinas de corte fijas | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | 598720 60 | |
EAN / GTIN | 9003171672053 | |
Número del fabricante | 167205 |