Muela abrasiva de tronzar D×T×H (mm)

Número de artículo: 598530
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 12.74 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 10.62 / Unidad
a petición
En stock
496 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Corte
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 41N

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Corte
Medio abrasivo Corindón, unido con resina artificial sin tejido
Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A60N5B68 HSS
Optimizado para material de trabajo Acero; HSS
Forma 41N
⌀ de muela D 150 mm
Anchura de muela T 1 mm
⌀ de perforación H 20 mm
Máquina de accionamiento Máquinas de corte fijas
Velocidad circunferencial recomendada 30 m/s - 50 m/s
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 598530
EAN / GTIN 9003172821108
Número del fabricante 282110

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas de tronzar de corindón aglomerado con resina sintética, sin tejido, para todos los aceros y HSS.

Aplicación:

  • Tronzar en máquinas tronzadoras por muela fijas (sin tejido de refuerzo, o sea, no están indicadas para el tronzado con manos libres).
  • Velocidad de trabajo 30 - máxima 80 m/s.

Especificación:

A60N5B68 HSS.

Nota:

Muelas para afilar sierras suministrables a petición.