Muela abrasiva de tronzar D×T×H (mm)

Número de artículo: 598520
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 12.13 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 10.10 / Unidad
a petición
En stock
141 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Corte
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 41N

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Procedimientos abrasivos Corte
    Medio abrasivo Corindón, unido con resina artificial sin tejido
    Símbolo de medio abrasivo A
    Especificación A60N5B68 HSS
    Optimizado para material de trabajo Acero; HSS
    Forma 41N
    ⌀ de muela D 125 mm
    Anchura de muela T 1 mm
    ⌀ de perforación H 20 mm
    Máquina de accionamiento Máquinas de corte fijas
    Velocidad circunferencial recomendada 30 m/s - 50 m/s
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 598520
    EAN / GTIN 9009012820799
    Número del fabricante 282079

    Tablas de Aplicación

    Acero < 900 N/mm²
     
    Acero < 1400 N/mm²
     
    Acero < 55 HRC
     
    Acero < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Plástico, PRFV
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muelas abrasivas de tronzar de corindón aglomerado con resina sintética, sin tejido, para todos los aceros y HSS.

    Aplicación:

    • Tronzar en máquinas tronzadoras por muela fijas (sin tejido de refuerzo, o sea, no están indicadas para el tronzado con manos libres).
    • Velocidad de trabajo 30 - máxima 80 m/s.

    Especificación:

    A60N5B68 HSS.

    Nota:

    Muelas para afilar sierras suministrables a petición.