Disco de lijado de plato de diamante D×T×H (mm), 100×25×20, Tipo: D64

Número de artículo: 597700 D64
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Rectificado de herramientas
  • Símbolo de medio abrasivo: D
  • Forma: 12A2D

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Tamaño de grano D64
Especificación D64C50B DIAGO W-Carbide
Forma 12A2D
⌀ de muela D 100 mm
Anchura de muela T 25 mm
⌀ de perforación H 20 mm
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal 6 mm
Revestimiento abrasivo altura X 2 mm
Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 597700 D64
EAN / GTIN 9003170380126
Número del fabricante 38012

Tablas de Aplicación

Metal duro (MD)
 
Plástico, PRFV
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas de vaso y de disco con revestimiento abrasivo de diamante.
De grano fino para calidades de superficie máximas y una buena capacidad abrasiva. Especificación: D64C50B DIAGO W-Carbide.

Aplicación:

De uso universal, para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente. Para el rectificado de herramientas de metal duro y materiales no ferrosos de viruta corta. Muy buena aptitud para el mecanizado en seco, aunque también se puede utilizar en húmedo.