Muela abrasiva de disco CBN D×T×H (mm), 100×10×20, Tipo: B126

Número de artículo: 597490 B126
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
3 piezas en stock 3 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Rectificado de herramientas
  • Símbolo de medio abrasivo: CBN
  • Forma: 1A1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Rectificado de herramientas
Medio abrasivo Nitruro de boro cúbico
Símbolo de medio abrasivo CBN
Tamaño de grano B126
Especificación B126C75B AMIGO-HSS.
Forma 1A1
⌀ de muela D 100 mm
Anchura de muela T 10 mm
⌀ de perforación H 20 mm
Revestimiento abrasivo anchura W lado frontal 10 mm
Revestimiento abrasivo altura X 6 mm
Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 597490 B126
EAN / GTIN 9003176204648
Número del fabricante 620464

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas para herramientas con recubrimiento de material de rectificado CBNen aglomerado de resina sintética, para una duración máxima y al mismo tiempo una gran capacidad abrasiva. El sistema de cuerpo soporte sándwich a base de aglomerantes de aluminio garantiza una gran amortiguación de las vibraciones y, por lo tanto, un rectificado suave con resultados de rectificado constantes y una calidad superficial elevada.
Para calidad superficial fina con gran capacidad abrasiva. Especificación: B126C75B AMIGO-HSS.

Aplicación:

Para el rectificado de herramientas en todas las máquinas rectificadoras de herramientas de uso corriente. Para el rectificado de aceros altamente aleados (HSS) para herramientas y cementados, estelita.