Muela para esmeriladora D×T×H (mm) SC46

Número de artículo: 596400 SC46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Banco de amolar
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Forma: 1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Procedimientos abrasivos Banco de amolar
    Medio abrasivo Carburo de silicio (SiC)
    Símbolo de medio abrasivo SiC
    Tamaño de grano 46
    Grado de finura medio
    Especificación Carburo de silicio verde, grado de dureza H
    ⌀ interior anillo de reducción 32 mm
    Forma 1
    ⌀ de muela D 200 mm
    Anchura de muela T 25 mm
    ⌀ de perforación H 51 mm
    Velocidad circunf. máxima 40 m/s
    Tipo de producto Muela para esmeriladora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 596400 SC46
    EAN / GTIN 9003172027784
    Número del fabricante 34287490

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muelas para esmeriladora de alta calidad, de larga duración en aglomerante cerámico. Concentricidad y planeidad elevadas, velocidad de trabajo máxima 40 m/s. Uso universal en rectificadoras dobles para desbarbar, afilar y reafilar herramientas.

    Aplicación:

    Para aluminio y metales no férricos.

    Especificación:

    Carburo silicio verde, grado dureza H.

    Volumen de suministro:

    Incluye anillos de reducción para las perforaciones indicadas.

    Nota:

    Discos de lijado compactos de fieltro, ver n.º 568725 ss.