Muela abrasiva de precisión para cilindrado exterior D×T×H (mm), 300 × 40 × 76,2

Número de artículo: 594145
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock Available in 9-12 working days
8 piezas en stock 8 pieces available in 9-12 working days

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Cilindrado exterior
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Cilindrado exterior
Medio abrasivo Corindón fino
Símbolo de medio abrasivo A
Especificación 89A 80J5 AV217
Forma 1
⌀ de muela D 300 mm
Anchura de muela T 40 mm
⌀ de perforación H 76.2 mm
Tipo de producto Muelas abrasivas para cilindrado exterior

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 594145
EAN / GTIN 9003176907853
Número del fabricante 690785

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas de alto rendimiento para cilindrado exterior en composición cerámica. La estructura de la muela abrasiva con armonización óptima de los volúmenes de grano y aglomerante, resistencia del aglomerante y proceso de fabricación se caracteriza por:
  • Rendimiento de corte elevado y tiempos de rectificado con un desgaste reducido.
  • Carga térmica reducida, rectificado frío.
  • Se evitan tiempos improductivos por ciclos de reavivado largos.

Especificación: 89A 802J5 AV217. Corindón fino para uso universal.

Aplicación:

  • De uso universal en el procedimiento de cilindrado exterior (rectificado longitudinal, rectificado punzador recto / oblicuo).
  • De uso universal en el procedimiento de cilindrado exterior (rectificado longitudinal, rectificado punzador recto / oblicuo).
  • Se precisa refrigeración con emulsión; en materiales de viruta larga es imprescindible una buena lubricación refrigeradora.