Muela abrasiva VIB-STAR de precisión CBN D×T×H (mm) B126 3 mm

Número de artículo: 592025 3
Descuento
1458.77 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • Procedimientos abrasivos: Cilindrado exterior; Rectificado plano
  • Símbolo de medio abrasivo: CBN
  • Forma: 1A1

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Cilindrado exterior; Rectificado plano
Medio abrasivo Nitrito de boro cúbico
Símbolo de medio abrasivo CBN
Especificación B126C50B-VIB-STAR HSS
Forma 1A1
⌀ de muela D 300 mm
Anchura de muela T 20 mm
⌀ de perforación H 127 mm
Revestimiento abrasivo anchura U 20 mm
Revestimiento abrasivo altura X 3 mm
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 592025 3
EAN / GTIN 9003173021378
Número del fabricante 34448299

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Muy perfeccionadas, con medios superabrasivos (CBN o diamante) en muelas abrasivas planas y de cilindrado exterior aglomeradas con resina sintética. El cuerpo de base de la muela abrasiva VIB-STAR, optimizado en cuanto a vibraciones, permite una gran amortiguación para procesos de rectificado suaves, uniformes, con alta calidad de superficie.
  • Aumento extremo de la potencia (factor G) frente a los medios abrasivos convencionales.
  • La construcción antivibratoria del cuerpo portante aumenta notablemente la duración.
  • Efecto de autoafilado continuo gracias al consumo de potencia uniforme y evitación de periodos de afilado cíclicos.

Revestimiento CBN para rectificados de alto rendimiento de materiales ferrosos de viruta larga como p. ej. aceros al cromo templados altamente aleados y materiales HSS (incluidas las calidades pulvimetalúrgicas) y aleaciones a base de níquel.

Aplicación:

  • Utilizable de modo universal para todos los materiales a partir de una dureza de aprox. 58 HRC (límite de rentabilidad).
  • Para el rectificado plano y cilindrado exterior (rectificado longitudinal, rectificado punzador recto).
  • En todas las máquinas rectificadoras habituales en el comercio para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas (p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Se necesita refrigeración con emulsión o aceite de rectificado.
  • Las muelas superabrasivas de CBN / diamante se emplean siempre con una anchura de muela que es como máximo la mitad en comparación con muelas abrasivas convencionales.

Especificación:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Nota:

Antes del primer rectificado, estas muelas abrasivas pueden rectificarse con una aproximación de aprox. 0,02 mm en un bloque de acero blando. Alternativamente, también con el aparato rectificador n.° 599600. Afilar las muelas abrasivas (abrir el aglomerado) con piedra de afilar n.° 599840.