Muela abrasiva plana de precisión D×T×H (mm) C60

Número de artículo: 591810 C60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Rectificado plano
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC
  • Forma: 1

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Procedimientos abrasivos Rectificado plano
    Medio abrasivo Carburo de silicio
    Símbolo de medio abrasivo SiC
    Especificación C60J11V18
    Forma 1
    ⌀ de muela D 300 mm
    Anchura de muela T 40 mm
    ⌀ de perforación H 127 mm
    Tipo de producto Muela abrasiva plana

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 591810 C60
    EAN / GTIN 9003170369183
    Número del fabricante 36918

    Tablas de Aplicación

    Alu Mg
     
    Metal duro (MD)
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Piedra
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Muelas abrasivas planas de alto rendimiento con sistema de ligadura de alta porosidad para esfuerzo térmico reducido y desgaste mínimo de diamante de ajuste.
    • De uso universal en el procedimiento de rectificado pendular de perfiles, reduciéndose notablemente la frecuencia de cambio de muela en el funcionamiento diario.
    • Uso en todas las máquinas de rectificado comerciales para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas, p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Se precisa refrigeración con emulsión, en materiales de viruta larga es imprescindible un buen refrigerante lubricante.

    Disco de lijado de carburo de silicio de poros abiertos con tendencia reducida al embotamiento. Apto para el mecanizado de aluminio, metales no ferrosos, titanio, MD y fundición gris.

    Especificación:

    C60J11V18.

    Nota:

    Se pueden suministrar muelas abrasivas planas para perfiles a petición.