Muela abrasiva plana de precisión D×T×H (mm), 350 × 40 × 127

Número de artículo: 591506
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Procedimientos abrasivos: Rectificado plano
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Forma: 1

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Medio abrasivo Corind. especial
Símbolo de medio abrasivo A
Especificación SD78A80II8PVB3F
Forma 1
⌀ de muela D 350 mm
Anchura de muela T 40 mm
⌀ de perforación H 127 mm
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 591506
EAN / GTIN 9003176644192
Número del fabricante 664419

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas planas de alto rendimiento con sistema de ligadura de alta porosidad para esfuerzo térmico reducido y desgaste mínimo de diamante de ajuste.
  • De uso universal en el procedimiento de rectificado pendular de perfiles, reduciéndose notablemente la frecuencia de cambio de muela en el funcionamiento diario.
  • Uso en todas las máquinas de rectificado comerciales para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas, p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Se precisa refrigeración con emulsión, en materiales de viruta larga es imprescindible un buen refrigerante lubricante.

Corindón especial para el mecanizado de aceros altamente aleados, templados, para herramientas y cementados, estelita y fundición dura. Especialmente en el caso de materiales duros, la especificación en grano 80 ofrece resultados óptimos debido a una mejor penetración en el material.

Especificación:

SD78A80II8PVB3F

Nota:

Se pueden suministrar muelas abrasivas planas para perfiles a petición.