Muela abrasiva plana de precisión Strato D×T×H (mm), 350 × 50 × 127

Número de artículo: 590560
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
4 piezas en stock 4 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Procedimientos abrasivos: Rectificado plano
  • Grinding medium code: A
  • Forma: 5

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimientos abrasivos Rectificado plano
Grinding medium code A
Specification F13A46HH11PV
Forma 5
⌀ de muela D 350 mm
Anchura de muela T 50 mm
⌀ de perforación H 127 mm
⌀ rebaje P 200 mm
Profundidad del rebaje F 1 10 mm
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 590560
EAN / GTIN 9003176652975
Número del fabricante 665297
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Muelas abrasivas planas de alto rendimiento con aglomerante de alta porosidad para esfuerzo térmico reducido y desgaste mínimo de diamante de ajuste.
  • De uso universal en el procedimiento de rectificado pendular de perfiles, reduciéndose notablemente la frecuencia de cambio de muela en el funcionamiento diario.
  • Uso en todas las máquinas de rectificado comerciales para la fabricación de moldes, herramientas y máquinas, p. ej. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Se precisa refrigeración con emulsión, en materiales de viruta larga es imprescindible un buen refrigerante lubricante.

Corindón fino sometido a tratamiento especial para el mecanizado de aceros no aleados y poco aleados, sin templar.
Forma 5 con rebaje en un lado.

Aplicación:

Para el rectificado basto (desbastado).

Especificación:

F13A46HH11PV

Nota:

Se pueden suministrar muelas abrasivas planas para perfiles a petición.