{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material hoja de sierra | BiM | |
Paso de dientes | 1,8 − 3,2 mm | |
Longitud hoja | 150 mm | |
Denominación | 123XF | |
Uso | _123XF | |
Optimizado para material de trabajo | Hormigón | |
Grosor chapa (chapa perforada) | 1-8 mm | |
Perfil metálico (abierto) | < 100 mm | |
Tipo de corte | Corte recto fino | |
Número de hojas | 5 | |
Tipo de producto | Hoja de sierra de sable |
Número de artículo | 588700 123XF | |
EAN / GTIN | 3165140169561 | |
Número del fabricante | 2608654402 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Juego de hojas de sierra de sable, Denominación: 123XF
a petición
En stock
49 piezas en stock
|
a petición
En stock
669 piezas en stock
|
a petición
En stock
500 piezas en stock
|
|
Optimizado para material de trabajo | Hormigón | Acero | Acero |
Material hoja de sierra | BiM | BiM | BiM |
Tipo de corte | Corte recto fino | Corte recto fino | Corte recto fino |
Paso de dientes | 1,8 − 3,2 mm | 1,8 mm | 1,4 mm |
Grosor chapa (chapa perforada) | 1-8 mm | 3-8 mm | 1,5-4 mm |
Perfil metálico (abierto) | < 100 mm | < 100 mm | < 100 mm |
Tipo de producto | Hoja de sierra de sable | Hoja de sierra de sable | Hoja de sierra de sable |