Juego de hojas de sierra de sable 956XHM

Número de artículo: 588610 956XHM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
224 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Madera con metal
  • Grosor placa (madera con inclusiones de metal): < 100
  • Tipo de corte: Corte recto rápido (basto)

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra HM
Paso de dientes 3,2 – 4,3 mm
Longitud hoja 150 mm
Denominación 956XHM
Optimizado para material de trabajo Madera con metal
Grosor placa (madera con inclusiones de metal) < 100 mm
Máquina de accionamiento Sierra de sable
Tipo de corte Corte recto rápido (basto)
Número de hojas 1
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588610 956XHM
EAN / GTIN 4045197977359
Número del fabricante 588610 956XHM

Descripción

Ejecución:

Dientes refrentados de metal duro, duración máxima en madera con inclusiones de metal (clavos templados). Reducir el número de carreras, trabajar sin movimiento pendular.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Juego de hojas de sierra de sable  956XHM

Juego de hojas de sierra de sable 956XHM

a petición
En stock
224 piezas en stock
US $ 24.71
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
209 piezas en stock
US $ 41.89
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de hojas 1 1
Denominación 956XHM 1256XHM
Longitud hoja 150 mm 300 mm
Optimizado para material de trabajo Madera con metal Madera con metal
Material hoja de sierra HM HM
Grosor placa (madera con inclusiones de metal) < 100 mm < 250 mm
Tipo de producto Hoja de sierra de sable Hoja de sierra de sable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra