{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material hoja de sierra | BiM | |
Paso de dientes | 1,8 mm | |
Longitud hoja | 225 mm | |
Denominación | 1122BF | |
Uso | _1122BF | |
Optimizado para material de trabajo | Acero | |
Grosor chapa (chapa perforada) | 3-8 mm | |
Perfil metálico (abierto) | < 175 mm | |
Máquina de accionamiento | Sierra de sable | |
Tipo de corte | Corte recto fino; Corte a nivel | |
Número de hojas | 5 | |
Tipo de producto | Hoja de sierra de sable |
Número de artículo | 588605 1122BF | |
EAN / GTIN | 4067263119210 | |
Número del fabricante | 588605 1122BF |