Cepillo para cilindros Alambre de latón 12 mm

Número de artículo: 578300 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
416 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ del cepillo D1 12 mm
Longitud total L 300 mm
Longitud de trabajo L3 100 mm
Tipo de producto Cepillo para cilindros

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 578300 12
EAN / GTIN 4017359006146
Número del fabricante 542704

Descripción

Ejecución:

Cepillos para interiores con acero torcido galvanizado y espiral de filamentos sencilla.
Espiral de filamentos de alambre de latón ondulado.
Long. total 300 mm, longitud de guarnición 100 mm.

Aplicación:

Para la limpieza manual y el desbarbado de tubos, taladros, etc.