Cepillo para tubos Alambre de latón ondulado 0,15 mm 16 mm

Número de artículo: 577985 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del cepillo (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de latón
⌀ del cepillo D1 16 mm
Adaptador Boquilla roscada
Grosor de las cerdas 0.15 mm
Tipo de producto Cepillo para tubos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 577985 16
EAN / GTIN 4017359004395
Número del fabricante 500716

Descripción

Ejecución:

Cepillos para interiores con acero torcido galvanizado y espiral de filamentos sencilla. Guarnición de alambre ondulado, longitud total 115 mm. Longitud de guarnición 80 mm con boquilla roscada M6 montada a presión.

Aplicación:

Para la limpieza de tubos, parrillas, manguitos, intercambiadores de calor y cilindros. Para el uso en máquinas (solo giro a derecha), utilizar un adaptador roscado n.° 577990.